8mm 10mm 変換のおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
339件の「8mm 10mm 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m8 m10 変換」、「ネジ 変換 m8 m10」、「m8 m10 変換 ナット」などの商品も取り扱っております。
口径変換ネジアダプター JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング1位
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000 廣杉計器ランキング2位
1袋(50個)
2,998税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

ネジ径変換アダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]ランキング3位
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。 ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。 8mm・10mmのネジ径を問わずバックミラーをネジ径変換することにより、取付けを可能にするアダプターです。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
1セット(2個)
529税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

口径変換アダプター JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング4位
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
1個
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ブッシング イノックランキング5位
用途水・油・ガス用。形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ゆるみ止めナイロンロックつき。 既存のタップ穴径を容易にかえられます。 タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
1個
1,290税込1,419
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)


A-10Hは8mmの正ネジタイプミラーを10mmの正ネジ車両に取り付けるアダプターで、A-10HGは8mmの正ネジタイプミラーを10mmの逆ネジ車両に取り付けるアダプターです。
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25高さ(mm)20(ネジ部含まず)
1セット(2個)
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)



ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
質量(g)300二面幅(mm)外部六角:27
1個
2,898税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ミラーの高さを調整するアダプター。 ●アダプター高さ:18. 6mm ●カラー:ブラック ●1個入り
高さ(mm)アダプター:18. 6ブラック
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ネジの径や正逆を変換するアダプター。 ●アダプター高さ:18. 6mm ●カラー:ブラック ●1個入り
ブラック高さ(mm)アダプター:18. 6
1個
399税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M8-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。 シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M8-1.25へ変換。
1本
199税込219
当日出荷

バックミラーのネジ径、ヤマハ車用の逆ネジ等の変更もアダプターでOK 左右の高さ調節用もあります 必要な分だけ。各一個入りです
1個
329税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。
仕様クリップ付
1個
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)